{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Ház szélessége | 380 mm | |
Ház mélysége | 155 mm | |
Ház magassága | 375 mm | |
Ház anyaga | Alumínium | |
Kimeneti csatlakozó | 3/8 coll | |
Bemeneti csatlakozó | 3/8 coll | |
Maximális üzemi nyomás | 20 bar | |
Használható tömlőhossz | 20 m | |
Tömlő anyaga | Polivinilklorid | |
Automata feltekercselő SCS | igen | |
Termék fajtája | Tömlőtekercselő |
Cikkszám | 080074 20SCS | |
EAN / GTIN | 4030704033093 | |
Gyártó száma | 03 309 |