Nylon spiráltömlő 1/4 col csatlakozóval, Használható tömlőhossz: 2,5m

Cikkszám: 080057 2,5
Ár / 1 Darab (14,60 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 719 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Használható tömlőhossz (m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 10 bar
Tömlő külső ⌀ 8 mm
Tömlő belső ⌀ 6 mm
Használható tömlőhossz 2,5 m
Gyorscsatlakozó 1/4 coll
Hőmérséklettartomány -60 °C - 60 °C
Termék fajtája Tömlő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080057 2,5
EAN / GTIN 4062406734831
Gyártó száma 080057 2,5
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Rugalmas nylon tömlő. Hőálló -60 / +60 °C között.

Tartalom:

1-1 db sárgaréz gyorscsatlakozó és tömlőcsonk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz