Szövetbetétes tömlő, átlátszó, PVC 9 mm

Cikkszám: 080042 9
(1,82 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tömlő belső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyag PVC tömlő, három rétegű, poliészter szálerősítéssel
    Maximális üzemi nyomás 15 bar
    Tömlő külső ⌀ 15 mm
    Tömlő belső ⌀ 9 mm
    Tömlőhossz 50 m
    Festék Áttetsző
    Hőmérséklettartomány -15 °C - 60 °C
    Élelmiszer engedély (VO/2011) igen
    Termék fajtája Tömlő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 080042 9
    EAN / GTIN 3506110929738
    Gyártó száma 092973

    Leírás

    Kivitel:

    Tömlő poliészter szálerősítéssel. Hőmérséklet tartomány −15 °C és 60 °C között.
    TCN-AL, rugalmas, nyomásálló és hosszú élettartamú tömlő. Jó vegyi ellenálló képesség. Üzemi nyomás 15 bar. Élelmiszer engedéllyel (VO/2011 - A/B/C kategória).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz