Szövetbetétes tömlő, fekete AIRSOFT, PVC, Hossz 50 m, Tömlő belső ⌀: 9mm

Cikkszám: 080037 9
Price per 1 Darab (2,50 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tömlő belső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 15 bar
Tömlő külső ⌀ 15 mm
Tömlő belső ⌀ 9 mm
Termék fajtája Tömlő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080037 9
EAN / GTIN 3506111000559
Gyártó száma 100055
Gyártó Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Leírás

Kivitel:

Tömlő poliészter szálerősítéssel. Hőmérséklet tartomány −15 °C és 60 °C között.
Airsoft Performance szövetbetétes tömlő, rugalmas olajálló sűrített levegős tömlő pneumatikus szerszámokhoz. Üzemi nyomás 15 bar.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz