Digitális manométer 0-10 bar

Cikkszám: 080031 0-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kijelzési tartomány (bar) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csatlakozó menet 1/4 AG coll
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
    Hossz 30 mm
    Szélesség 30 mm
    Magasság 36,8 mm
    Manométer kijelzési tartomány 0 bar - 10 bar
    A tartalmazott elemek száma 1
    Energiaellátás Elemes
    Termék fajtája Hidraulika nyomásmérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 080031 0-10
    EAN / GTIN 4047322540162
    Gyártó száma 140218

    Leírás

    Kivitel:

    Digitális manométer háttérvilágítással stabil műanyag házban száraz, olajmentes sűrített levegő és nem mérgező, nem agresszív gázok nyomásának felügyeletéhez és méréséhez.
    3 helyiértékes, 7 szegmenses háttérvilágítású LCD kijelző.

    Tartalom:

    Gombelem CR2032.

    Figyelem:

    Hozzávaló gombelemet a 081560 CR2032 sz. alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz