Golyós csap kézi szabályozókarral, Belső menet ⌀: 1/2coll

Cikkszám: 080026 1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
186 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső menet ⌀ (coll) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső menet ⌀ 1/2 coll
Termék fajtája Golyóscsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080026 1/2
EAN / GTIN 4047322229715
Gyártó száma 120971

Leírás

Kivitel:

Nikkelezett sárgaréz golyóscsap (kézi szabályozókarral).

Felhasználás:

Gáz halmazállapotú és részben folyékony közegekkel az alsó nyomástartományban (16 bar-ig) működő berendezésekhez, pl. sűrített levegős és hidraulikus berendezésekhez a gépgyártásban vagy a vezérlés- és szabályozástechnikában. Kompatibilis a CEJN, RECTUS és JWL gyártmányokkal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz