Karbantartó egység 2 darabos, összeszerelve 1/4 coll

Cikkszám: 080015 1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső menet ⌀ (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság (H) 190 mm
Teljes hossz (L) 2 részes karbantartó egységnél 93 mm
Belső menet ⌀ 1/4 coll
Termék fajtája Karbantartó egység

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080015 1/4
EAN / GTIN 4047322229685
Gyártó száma 120976

Leírás

Kivitel:

Karbantartó egység moduláris felépítésű sorozatban („multifix” rendszer), mely nyomáscsökkentőből, olajozóból és szűrőből áll. Szabályozási tartomány 0,5 − 10 bar, üzemi nyomás maximum 16 bar, üzemi hőmérséklet maximum 60 °C.
Karbantartó egység, 2 darabos, összeszerelve, nyomáscsökkentővel, olajozóval és szűrővel.

Előny:

Az előkészítő egység az egyedi igényekhez igazítható, használható pl. több nyomásszabályozóval, olajozó nélkül (olajmentes szerszámokkal), stb.

Felhasználás:

Nagy hatásfok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében. Kompatibilis a CEJN, RECTUS és JWL gyártmányokkal.