Többkomponensű markolatú hegyes kombinált fogó, fekete atramentált 145 mm

Cikkszám: 08 22 145
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 08 22 145
    EAN / GTIN 4003773078968
    Gyártó száma 08 22 145
    L-szám L70010 1709

    Leírás

    Leírás:

    • Kis teljesítményű kombinált fogó hegyes pofákkal.
    • Minden általános szerelési és javítási munkához.
    • különösen praktikus: ideális a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez a vékony fejformának és a kúpos állkapcsoknak köszönhetően (nagyon csavarodásbiztos)
    • Egyik oldalon domború megfogófelület - a lapos alkatrészek biztonságos megfogásához
    • a fogási területen lévő maratott horony lehetővé teszi a kis munkadarabok, például szögek, csapok és csavarok biztonságos megfogását és kihúzását
    • a megbízható és sokoldalú tűhegyes kombinált fogó útközbeni használatra
    • Könnyű vágás a nagy áttételű erős csuklónak köszönhetően.
    • vágóélekkel puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz
    • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 61 HRC
    • hosszú élettartam és stabil csúcsok

    Jellemző:

    • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3.0mm
    • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 2,0 mm
    • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: Ø 8,0mm
    • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: 16,0 mm²
    • feketére foszfátozott
    • többkomponensű bevonattal
    • Polírozott
    • Vágóél ferdével

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz