Műanyag bevonatú hegyes kombinált fogó, fekete atramentált 145 mm

Cikkszám: 08 21 145
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 08 21 145
EAN / GTIN 4003773078951
Gyártó száma 08 21 145
L-szám L70010 1926

Leírás

Leírás:

  • Kis teljesítményű kombinált fogó hegyes pofákkal.
  • Minden általános szerelési és javítási munkához.
  • különösen praktikus: ideális a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez a vékony fejformának és a kúpos állkapcsoknak köszönhetően (nagyon csavarodásbiztos)
  • Egyik oldalon domború megfogófelület - a lapos alkatrészek biztonságos megfogásához
  • a fogási területen lévő maratott horony lehetővé teszi a kis munkadarabok, például szögek, csapok és csavarok biztonságos megfogását és kihúzását
  • a megbízható és sokoldalú tűhegyes kombinált fogó útközbeni használatra
  • Könnyű vágás a nagy áttételű erős csuklónak köszönhetően.
  • vágóélekkel puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 61 HRC
  • hosszú élettartam és stabil csúcsok

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3.0mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 2,0 mm
  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: Ø 8.0mm
  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: 16,0mm²
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz