Sűrített levegős vésőkalapács, Típus: P2531-H

Cikkszám: 079730 P2531-H
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Sűrített levegős
Gyártó jelölése P2531-H
Szerszámbefogó mérete 10,2 mm
Szerszámbefogó alakja Hatszög
Maximum levegőigény 402 l/min
Ütésfrekvencia 50 Hz
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Súly 1,5 kg
Működési zajkibocsátás 100 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 11,5 m/s2
Hossz 193 mm
Termék fajtája Vésőkalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 079730 P2531-H
Másolás
EAN / GTIN 7322590059514
Másolás
Gyártó száma 8425020620
Másolás
Gyártó Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Leírás

Kivitel:

Kézre álló vésőkalapács véséshez és vágáshoz.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz