Sűrített levegős gravírozó P2506

Cikkszám: 079710 P2506
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése P2506
    Maximum levegőigény 6 l/min
    Ütésfrekvencia 225 Hz
    Csatlakozó menet NPT
    Sűrített levegő csatlakozó 1/8 coll
    Súly 0,14 kg
    Működési zajkibocsátás 79 dB(A)
    Max. vibráció EN szerint 5,1 m/s2
    18,4 mm
    Hossz 127 mm
    Termék fajtája Gravírozó tű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 079710 P2506
    EAN / GTIN 7322590060701
    Gyártó száma 8425010290

    Leírás

    Kivitel:

    Gravírkés állítható teljesítménnyel és kiemelkedően hosszú élettartammal. Átalakítható vésőkalapáccsá.

    Tartalom:

    A szükséges csatlakozóval.
    2,5 m-es szűrős csatlakozótömlővel, késbetéttel, vésővel, nyers darabbal, tokkal.

    Alkatrész:

    Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz