{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Pneumatic | |
Gyártó jelölése | CP7220 CVE | |
Üresjárati fordulatszám | 12 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 486 l/min | |
Csiszolótányér ⌀ | 150 mm | |
Löket | 2,5 mm | |
Súly | 1,6 kg | |
Működési zajkibocsátás | 76 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 1,4 m/s2 | |
Termék fajtája | Excenter csiszoló |
Cikkszám | 079654 7220CVE | |
EAN / GTIN | 015451619435 | |
Gyártó száma | 8941272203 |