• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Érintkező kar Dynafile® típushoz 11231

Cikkszám: 079559 11231

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Érintkező kar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079559 11231
EAN / GTIN 616026112315
Gyártó száma 11231

Leírás

Kivitel:

Erős érintkező kar 13×610 mm csiszolószalagokhoz.

Alkalmazható:

079551 sz. 1400 / 14010 méretű Dynafile®-hoz.

Figyelem:

További érintkező kar kivitelek Dynafile®, Dynafile® III és Mini-Dynafile® II típushoz külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz