{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Druckluftbetrieben | |
Gyártó jelölése | G2422-1 | |
Leadott teljesítmény | 350 W | |
Maximális fordulatszám | 20 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 618 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Súly | 0,7 kg | |
Működési zajkibocsátás | 77 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 3,4 m/s2 | |
Hossz | 277 mm | |
Termék fajtája | Egyenes csiszoló |
Cikkszám | 079452 G2422 | |
EAN / GTIN | 7322590011086 | |
Gyártó száma | 8423031247 |