{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Leadott teljesítmény | 190 W | |
Maximális fordulatszám | 25 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 450 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Szorítópatron ⌀ | 6 mm | |
Súly | 0,46 kg | |
Működési zajkibocsátás | 68 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 3,14 m/s2 | |
Hossz | 164 mm | |
Termék fajtája | Egyenes csiszoló |
Cikkszám | 079442 S25 | |
EAN / GTIN | 5390145244687 |