{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Leadott teljesítmény | 300 W | |
Maximális fordulatszám | 20 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 1 207 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Max. vibráció EN szerint | 2,58 m/s2 | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 8 mm | |
Maximális tárcsa ⌀ | 75 mm | |
Súly | 0,6 kg | |
Működési zajkibocsátás | 74 dB(A) | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 079316 RAM20LR | |
EAN / GTIN | 5390145244502 |