{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 7550-A | |
Leadott teljesítmény | 840 W | |
Maximális fordulatszám | 12 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 1 134 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Max. vibráció EN szerint | 7 m/s2 | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Súly | 1,6 kg | |
Működési zajkibocsátás | 85 dB(A) | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 079314 7550-A | |
EAN / GTIN | 015451748425 | |
Gyártó száma | CP7550A |