Sűrített levegős sarokcsiszoló G2511-125

Cikkszám: 079312 G2511-125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése G2511-125
Leadott teljesítmény 900 W
Maximális fordulatszám 12 000 min-1
Maximum levegőigény 1 020 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 3/8 coll
Max. vibráció EN szerint 6,5 m/s2
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 13 mm
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Súly 1,77 kg
Működési zajkibocsátás 84 dB(A)
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079312 G2511-125
EAN / GTIN 7322590042868
Gyártó száma 8423031700

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű sarokcsiszoló, melynek fordulatszáma terhelés alatt is alig csökken. A biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást.
Egykezes sarokcsiszoló ergonomikus könnyűszerkezetes felépítéssel kompozit házban, hosszirányban állítható ütközővel a szűk helyekhez való egyszerű hozzáférés érdekében, orsóreteszeléssel és védőburkolat gyorsállítással. M14 befogó.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz