{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Sűrített levegős | |
Gyártó jelölése | G2408-115 | |
Leadott teljesítmény | 350 W | |
Maximális fordulatszám | 12 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 786 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Max. vibráció EN szerint | 8,1 m/s2 | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Maximális tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Súly | 0,9 kg | |
Működési zajkibocsátás | 81 dB(A) | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 079312 G2408-115 | |
EAN / GTIN | 7322590010065 | |
Gyártó száma | 8423031478 | |
Gyártó | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |