Balancer, max. vontatható tömeg: 2,5kg

Cikkszám: 079298 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

max. vontatható tömeg (kg) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kihúzható kötélhossz 2 m
Teherbírás 1 kg - 2,5 kg
Maximális függő terhelés 2,5 kg
Súly 2 kg
Termék fajtája Feszítőrugó / balancer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079298 2,5
EAN / GTIN 015451591441
Gyártó száma 8941099200

Leírás

Kivitel:

Robusztus alumínium ház, rozsdamentes acél kábel.
Elektromos szerszámok és nagy súlyú szerszámok használatakor a Balancer növeli a kezelési komfortot és a kezelési biztonságot.
  • A munkaeszközök a „súlytalanság“ állapotában vannak.
  • Rend a munkahelyen.
  • Kézre eső munkaeszközök és szerszámok.
  • Biztonság a munkahelyen a készülék és a vezeték felfüggesztése következtében.
  • A munkaeszközök a dolgozó látóterében és keze ügyében vannak.
  • A súlykiegyenlítés és az ebből eredő kiegyensúlyozottság a teljes kötélkihúzási hosszra beállítható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz