Balancer 1,5 kg

Cikkszám: 079295 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kihúzható kötélhossz 0,9 m
Teherbírás 0,5 kg - 1,5 kg
Maximális függő terhelés 1,5 kg
Súly 0,35 kg
Termék fajtája Feszítőrugó / balancer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079295 1,5
EAN / GTIN 4014586835075
Gyártó száma 90801012008

Leírás

Kivitel:

Ütésálló műanyag ház.
Balancer felcsévélő automatikával különböző súlytartományokhoz, stabil alumínium ház. A szerszám súlya nem a kezelőt terheli, ezáltal jelentősen csökkenti a fáradtságtüneteket.
Elektromos szerszámok és nagy súlyú szerszámok használatakor a Balancer növeli a kezelési komfortot és a kezelési biztonságot.
  • A munkaeszközök a „súlytalanság“ állapotában vannak.
  • Rend a munkahelyen.
  • Kézre eső munkaeszközök és szerszámok.
  • Biztonság a munkahelyen a készülék és a vezeték felfüggesztése következtében.
  • A munkaeszközök a dolgozó látóterében és keze ügyében vannak.
  • A súlykiegyenlítés és az ebből eredő kiegyensúlyozottság a teljes kötélkihúzási hosszra beállítható.
Nylon kábel.