Sűrített levegős ütvecsavarozó ATEX 6748EX

Cikkszám: 079220 6748EX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 6748EX
    Nyomatéktartomány 180 Nm - 760 Nm
    Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) M20
    Maximális fordulatszám 8 400 min-1
    Szerszámbefogó meghajtási profil Négyszög
    Szerszámbefogó mérete 1/2 coll
    Maximum levegőigény 852 l/min
    Csatlakozó menet NPT
    Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
    Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
    Súly 2,4 kg
    Működési zajkibocsátás 93 dB(A)
    Max. vibráció EN szerint 8,7 m/s2
    Hossz 200 mm
    Termék fajtája Csavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 079220 6748EX
    EAN / GTIN 015451720612
    Gyártó száma 6151590570

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű, nagyon robusztus ütvecsavarozó hosszú élettartamú, olajfürdőben rögzített dupla kalapácsos ütőművel. Egyszerű egykezes vezérlés. Kiegyensúlyozott markolat az ergonomikus használat érdekében, balancerre való rögzítéshez akasztóval rendelkezik. ATEX tanúsítással.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz