Sűrített levegős ütvecsavarozók 0611

Cikkszám: 079204 0611
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 0611
    Nyomatéktartomány 1 220 Nm - 2 440 Nm
    Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) M36
    Maximális fordulatszám 3 500 min-1
    Szerszámbefogó meghajtási profil Négyszög
    Szerszámbefogó mérete 1 coll
    Maximum levegőigény 1 920 l/min
    Csatlakozó menet NPT
    Sűrített levegő csatlakozó 1/2 coll
    Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 13 mm
    Súly 10,4 kg
    Működési zajkibocsátás 99 dB(A)
    Max. vibráció EN szerint 18 m/s2
    Hossz 360 mm
    Termék fajtája Csavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 079204 0611
    EAN / GTIN 015451722432
    Gyártó száma 6151590160

    Leírás

    Kivitel:

    Ütvecsavarozó a legkeményebb felhasználáshoz és legnagyobb nyomatékokhoz. Különösen robusztus 2 kalapácsos ütőmű (Twin Lobe) a leghosszabb élettartam érdekében nehéz felhasználás mellett. A csavarozási folyamat lassan indul és minden ütéssel gyorsul. Minden csavarozáshoz használható. Egyszerű 3 részes felépítés a minimális karbantartási igény érdekében.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz