{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Sűrített levegős | |
Gyártó jelölése | 7737 | |
Nyomatéktartomány | 34 Nm - 224 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M20 | |
Maximális fordulatszám | 9 000 min-1 | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | Négyszög | |
Szerszámbefogó mérete | 1/2 coll | |
Maximum levegőigény | 703,8 l/min | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Súly | 1,12 kg | |
Működési zajkibocsátás | 93 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 10,3 m/s2 | |
Hossz | 240 mm | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 079200 7737 | |
EAN / GTIN | 015451761158 | |
Gyártó száma | 8941077370 | |
Manufacturer | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |