{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 2 170 Nm | |
Energiaellátás | Pneumatic | |
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M 20 | |
Maximális fordulatszám | 5 200 min-1 | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | Négyszög | |
Szerszámbefogó mérete | 3/4 coll | |
Maximum levegőigény | 243,5 l/min | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 3/8 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 13 mm | |
Súly | 4,5 kg | |
Működési zajkibocsátás | 99,5 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 10,69 m/s2 | |
Hossz | 184 mm | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 079193 9013TT | |
EAN / GTIN | 4000896227143 | |
Gyártó száma | 9013TT |