Sűrített levegős csavarbehajtó, Típus: S2370

Cikkszám: 079163 S2370
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Sűrített levegős
Gyártó jelölése S2370
Nyomatéktartomány 2 − 6 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) M5
Maximális fordulatszám 1 300 min-1
Bit befogó F 6,3
Felépítés Rúd
Maximum levegőigény 240 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 6,3 mm
Súly 0,9 kg
Működési zajkibocsátás 83 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Termék fajtája Csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 079163 S2370
EAN / GTIN 7322590011420
Gyártó száma S2370-C
Gyártó Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat 6,3 bar áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő ⌀-re vonatkozik.
  • Megcsúszó tengelykapcsolóval.
  • Beállítható nyomaték.
  • Átváltható jobb/bal forgásirány.

Különösen alkalmas sorozat-csavarozásokhoz E 6,3 pengékhez való gyorsváltó bittartóval (lásd a 674205 cikkszámtól).

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz