Sűrített levegős fúrógép D2116RQ

Cikkszám: 079051 D2116RQ
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése D2116RQ
Leadott teljesítmény 250 W
Maximális fordulatszám 0 min-1 - 2 400 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 10 mm
Maximum levegőigény 600 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Súly 1 kg
Működési zajkibocsátás 82 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Hossz 211 mm
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079051 D2116RQ
EAN / GTIN 7322590044060
Gyártó száma D2116-RQ

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat 6,3 bar áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő ⌀-re vonatkozik.
Nagy teljesítményű és rezgésmentes járású, pisztoly formájú fúrógép-család acélban 13 mm fúrási teljesítményig. A markolaton keresztül elvezetett kiáramló levegő megakadályozza a forgácsok szétfúvását. Gyorsbefogó fúrótokmánnyal.
Jobb- / bal forgásirány közötti irányváltó szelep (csavarozóként vagy menet fúróként történő használathoz).

Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmány.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz