Szárazjeges tisztító készülék IB10/8L2P

Cikkszám: 078573 IB10/8L2P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése IB 10/8 L2P
Teljesítményfelvétel 1 500 W
Hossz 845 mm
Szélesség 440 mm
Magasság 938 mm
Energiaellátás Vezetékes
Munkanyomás 0,7 – 10 bar
Levegő térfogatáram 4 200 l/h - 48 000 l/h
Súly 92 kg
Termék fajtája Szárazjeges tisztító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078573 IB10/8L2P
EAN / GTIN 4054278294247
Gyártó száma 1.574-200.0

Leírás

Kivitel:

Rugalmas tisztítás makacs szennyeződések eltávolításánál szárazjéggel. A kisméretű és ergonomikus szórópisztoly ideális szűk helyekhez.

Felhasználás:

A mobil és integrált szárazjég előállítással felszerelt készülék komplex padlókon, gépeknél, motoroknál és alkatrészeknél is lehetővé teszi a tisztítást. A csekély sűrített levegő fogyasztásnak köszönhetően ideális műhelykompresszorokkal végzett használathoz.

Tartalom:

IB 10/8 L2P szárazjeges tisztító 5 m szórócsővel, szórópisztollyal, fúvóka megvilágítással, CO2 csatlakozó tömlővel, lapos szórófejjel.

Figyelem:

A CO2 palack nem képezi a tartozékok részét. CO2 specifikációk: Standard CO2 palack felmenő csővel / búvárcsővel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz