Seprűgép KM 70/15C KM70/15C

Cikkszám: 078553 KM70/15C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése KM 70/15 C
    Tartálytérfogat 42 l
    Hossz 795 mm
    Szélesség 400 mm
    Magasság 935 mm
    Elméleti felületi teljesítmény 2 800 m2/h
    Munkaszélesség oldalsó seprűkkel 700 mm
    Súly 20 kg
    Termék fajtája Seprűgép

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 078553 KM70/15C
    EAN / GTIN 4039784718067
    Gyártó száma 15171510

    Leírás

    Kivitel:

    Kézi irányítású seprűgép szerszám nélkül állítható magasságú oldalsó seprűkkel és fő kefehengerrel az optimális tisztítás érdekében váltakozó padlófelület esetén is.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz