Seprűgép SW200

Cikkszám: 078550 SW200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SW200
Tartálytérfogat 38 l
Hossz 1 470 mm
Szélesség 850 mm
Magasság 1 120 mm
Elméleti felületi teljesítmény 2 800 m2/h
Munkaszélesség oldalsó seprűkkel 700 mm
Súly 19,5 kg
Termék fajtája Seprűgép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078550 SW200
EAN / GTIN 5715492191963
Gyártó száma 50000493

Leírás

Kivitel:

Kézi irányítású seprűgép szerszám nélkül állítható magasságú oldalsó seprűkkel és fő kefehengerrel az optimális tisztítás érdekében váltakozó padlófelület esetén is.
Kézi meghajtás, nagyméretű gyűjtőtartály, rozsdamentes keret a hosszú élettartam érdekében és behajtható markolat.
Beltérben és kültéren is használható.

Felhasználás:

Kemény padlókhoz és padlószőnyegekhez is. Ideális kis mennyiségű levelek, száraz szennyeződések, üvegkupakok, cigaretták stb. feltakarításához.

Tartalom:

Kézi seprűgép, fő kefehenger, oldalsó seprűk, integrált szűrő.
Fő kefehenger és oldalsó seprűk

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz