Tartalék szűrő 995

Cikkszám: 078548 995
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Porszívó típusa Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Külső ⌀ 275 mm
    Magasság 187 mm
    Termék fajtája Szűrő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 078548 995
    EAN / GTIN 5715492044719
    Gyártó száma 107400564

    Leírás

    Kivitel:

    PET nanoszálas szűrőbetét, papír/üvegszál, H kategória.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz