Nedves- és száraz porszívó AERO 21-21INOX

Cikkszám: 078540 21-21INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AERO 21-21 PC INOX
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 250 W
Tartálytérfogat 20 l
Hossz 390 mm
Szélesség 400 mm
Magasság 525 mm
Szívótömlő hossza 2,5 m
Tömlő ⌀ 32 mm
Kábelhossz 5 m
Turbinák száma 1
Levegő térfogatáram 60 l/s
Vákuum 210 mbar
Leválasztási arány 99,9 %
Működési zajkibocsátás 64 dB(A)
Bekapcsoló automatika igen
Szűrőtisztítás Push & Clean rendszer
Súly 8,5 kg
Szűrőrendszer PET szűrőbetét
Különlegesség Kompakt, nemesacél tartály
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078540 21-21INOX
EAN / GTIN 5711145158864
Gyártó száma 107406603

Leírás

Kivitel:

Robusztus és nagy teljesítményű nedves / száraz porszívó rugalmas tömlőcsatlakoztatási rendszerrel (MultiFit) professzionális tisztítási feladatok megoldása érdekében. Leválasztási arány > 99,9%.
Kompakt univerzális porszívó Push & Clean szűrőtisztító rendszerrel.
  • Csatlakozó aljzattal és bekapcsoló automatikával elektromos készülékek csatlakoztatásához (max. 2000 W).
  • Nemesacél tartály fogantyúval és tömlőtartóval.

Tartalom:

Inkluzív szívótömlő, tömlőtartó, hajlított kézi cső, nedves szűrő és kimosható szűrőbetét (PET).

Figyelem:

További biztonsági porszívók minden veszélyességi osztályhoz (egészségre ártalmas vagy robbanásbeszélyes porok) külön rendelésre szállíthatóak. (L, M, H osztály).