Finom mérőasztal mérési magasság 200 mm asztal 150x200 mm menetes oszlop

Cikkszám: 0785108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0785108
EAN / GTIN 4029713223502
Gyártó száma 0785108

Leírás

Kivitel:

  • Kemény kőből készült alap
  • Az alaplap pontossága a DIN 876-00 szerint
  • Menetes oszloppal és krómozott keresztkarral
  • Állítható keresztirányú karral
  • Szerelőfurattal Ø 8 mm-es mérőórákhoz
  • Függőleges beállítás menetes orsóval és beállítógyűrűvel

Leírás:

Finom mérőasztal kemény kőlappal. Az alaplemez síkossága a DIN 876-00 szabvány szerint. Mérőoszlop krómozott, magasságállítás menetes orsóval, állítógyűrűvel. Állítható keresztkarral, mérőszonda Ø 8mm H 7. Mérési magasság 180mm, vetület 200mm, keresztkar Ø 35/22mm. Mérési felület 150x200mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz