Lapos drótkapocs készlet 1200 ill. 600 darabos 14 mm

Cikkszám: 078420 14
Ár beállítása 600 Darab (0,07 € / 10 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
216 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kapocs maximális beütési mélysége (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus G típus
    Kapocs maximális beütési mélysége 14 mm
    Készlet tartalma 6, 8 méret = 1200 darab; 10, 14 méret = 600 darab
    Termék fajtája csipesz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 078420 14
    EAN / GTIN 4009729002346
    Gyártó száma 042-0388

    Leírás

    Kivitel:

    Lapos drótkapcsok, G 11/6-14 típus, fóliákhoz, alumínium kasírozáshoz, takarófóliákhoz, papírhoz és kartonhoz, címkékhez, stb.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz