Akkus hőlégfúvó pisztoly, Típus: M18BHG

Cikkszám: 078335 M18BHG
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése M18BHG-0
Levegő hőmérséklet 470 °C
Levegő térfogatáram 170 l/min
Energiaellátás Akkus
Hőmérséklet fokozatok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Súly 670 g
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Termék fajtája Heissluftbläser

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078335 M18BHG
Másolás
EAN / GTIN 4058546029432
Másolás
Gyártó száma 4933459771
Másolás
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Akkus hőlégfúvó pisztoly egy hőmérséklet fokozattal max. 470°-ig
  • Gyors felmelegedés mindössze 6 másodperc alatt
  • LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához

Tartalom:

Akku nélkül, töltőkészülék nélkül. Reflektorfej és szűkítőfej.

Figyelem:

Megfelelő akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a Milwaukee
18V rendszer 073808073840 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz