{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Feszültség | 230 V | |
Frekvenciatartomány | 50 Hz - 60 Hz | |
Leadott teljesítmény | 2 300 W | |
Hossz | 490 mm | |
Szélesség | 390 mm | |
Magasság | 130 mm | |
Súly | 4 kg | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
IP védettségi osztály | IP 20 | |
Termék fajtája | Indukciós fűtőkészülék |
Cikkszám | 078332 W2300KIT_B | |
EAN / GTIN | 8718868455062 | |
Gyártó száma | 8718868455062 |