{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus | |
Applikáció kapcsolódás | OneKey | |
Gyártó jelölése | M18HCCT-201C | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Akkumulátor kapacitás | 2 Ah | |
Stancoló erő | 53 kN | |
max. vörösréz keresztmetszet | 300 mm2 | |
max. alumínium keresztmetszet | 150 mm2 | |
Préselési idő | <3 s | |
Energiaellátás | Akkus | |
Súly akkumulátorral együtt | 3,7 kg | |
Termék fajtája | Présszerszám |
Cikkszám | 078254 M18HCCT | |
EAN / GTIN | 4002395138821 | |
Gyártó száma | 4933451194 |