Hidraulikus akkus lyukasztó matricákkal M18HKP-SET

Cikkszám: 078252 M18HKP-SET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Szállítókoffer
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
    Gyártó jelölése M18HKP-201CA
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 2 Ah
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Stancoló erő 60 kN
    maximális átmérő 100 mm
    Max. stancolási mélység acélban 3 mm
    Max. stancolási mélység nemesacélban 2,5 mm
    Súly 2,3 kg
    Energiaellátás Akkus
    Termék fajtája Lyukasztó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 078252 M18HKP-SET
    EAN / GTIN 4002395138920
    Gyártó száma 4933451204

    Leírás

    Kivitel:

    A FORCE LOGIC™ hidraulikus 60 kN akkus lyukasztó max. ⌀ 100 mm lyukakat hoz létre 3 mm acélban vagy 2,5 mm nemesacélban.
    • 3/4-16 UNF belső menettel a készüléken.
    • A gyorscserés rendszer a szerszám nélküli befogóval lehetővé teszi bélyegek és matricák felhelyezését a szerszámtól külön.
    • Kompatibilis a piacon általános tartozékokkal.
    • Egyszerűen beállítható a szálkeresztes matricának köszönhetően.

    Tartalom:

    Töltőkészülék M12-18C, szállítókoffer, 1–1 vonócsavar 11,1 mm (7/16-20 UNF) és 19 mm (3/4-16 UNF), gyorscsere rendszer szerszám nélküli befogóval, bélyeggel és matricákkal UNF menettel a következő lyukméretekhez: M16, M20, M25, M32, M40.

    Figyelem:

    Hozzávaló lemezlyukasztót metrikus menettel a 834000 sz.-tól (a 12,5 méret nem) és a szükséges 834070 sz. rögzítőcsavarokat a 83. termékcsoportban találja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz