{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | MKAS 355 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 800 W | |
Maximális fordulatszám | 1 300 min-1 | |
Fűrészlap ⌀ | 355 mm | |
Maximális vágásmélység 90° | 120 mm | |
Maximális vágásmélység 45° | 90 mm | |
Súly | 24,4 kg | |
Hálózati feszültség | 230 V | |
Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
Lágy indulás | igen | |
Termék fajtája | Fűrész | |
Névleges feszültség | 230 V |
Cikkszám | 078244 72365460 | |
EAN / GTIN | 4014586894447 |