Drytech® körfűrésztárcsa ⌀ 203 mm 54

Cikkszám: 078243 54
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lap ⌀ D 203 mm
Furat ⌀ 25,4 mm
Fogak száma 54
Alkalmas anyagok INOX
Vágási szélesség B 1,7 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078243 54
EAN / GTIN 4260052468104

Leírás

Kivitel:

Optimális fémrácsok és rácsok, trapézlemezek, profilok, kábelcsatornák, redőnycsövek stb. vágásához. 1.0 – 1.7 mm méretükkel az LBS fűrészlapok lényegesen vékonyabbak, mint a hagyományos fűrészlapok. Ezáltal takarékosabbak az anyaggal, hatékonyabbak és gyorsabbak. Energiatakarékos, ezáltal nagyobb az akku teljesítménye.
Vágási sebesség max. 4000 ford./perc.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban