Fejező- és gérvágó fűrész BITURBO akkus GCM18216DC

Cikkszám: 078232 GCM18216DC
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Karton
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Karton
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
    Gyártó jelölése GCM 18V-216 DC
    A tartalmazott akkumulátorok száma 0
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Maximális fordulatszám 4 500 min-1
    Energiaellátás Vezetékes
    Fűrészlap ⌀ 216 mm
    Fűrészlap furat ⌀ 30 mm
    Maximális vágásmélység 90° 70 mm
    Maximális vágási hossz 90° 300 mm
    Maximális vágásmélység 45° 45 mm
    Maximális dőlésszög balra 47 fok
    Maximális dőlésszög jobbra 47 fok
    Maximális gérszög balra 52 fok
    Maximális gérszög jobbra 60 fok
    Súly 15,3 kg
    Elektronikus fordulatszám előválasztás igen
    Termék fajtája Fűrész
    Névleges feszültség 18 V

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 078232 GCM18216DC
    EAN / GTIN 4059952608402
    Gyártó száma 0601B47000

    Leírás

    Kivitel:

    Akkus fejező- és gérvágó fűrész.
    • Kiváló vágáskapacitás, nagy, 70 mm-es vágásmélységgel.
    • Kényelmes mobil felhasználás a csekély súlynak és a kitűnő ergonómiának köszönhetően.
    • Felhasználói felület a fordulatszám előválasztásához.
    • Szerszám nélküli fűrészlap csere.

    Tartalom:

    Fűrészlap ⌀ 216 mm, leszorító, SDS anya, GCY 42 Bluetooth modul.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz