Fém körfűrész, Típus: 9435

Cikkszám: 078231 9435
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 9435
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 2 400 W
Maximális fordulatszám 1 400 min-1
Fűrészlap ⌀ 355 mm
Maximális vágásmélység 90° 140 mm
Maximális vágásmélység 45° 102 mm
Súly 25 kg
Hálózati feszültség 230 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078231 9435
Másolás
EAN / GTIN 027168943512
Másolás
Gyártó száma 60056T3
Másolás
Gyártó JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű fém körfűrész acél, színes- és könnyűfém profilok és csövek, lemezek, fémlapok és szendvicspanelek sorjamentes és biztonságos fűrészeléséhez szikraképződés nélkül.
  • Hűtő-kenőanyag alkalmazása nem szükséges.
  • Nem szükséges az utómegmunkálás.
  • Villámgyors vágás.

Fém körfűrész Premium Super DRY Cutter 9435.
  • Ideális nemesacél, acél, színes- és könnyűfém, műanyag és kompozit csövek és profilok fűrészeléséhez.
  • Vibrációcsillapító a nagy biztonság és hosszú élettartam érdekében.
  • Pontos gyorsbefogó rendszer gérvágásokhoz.
  • Opcionálisan robusztus asztali szerelőállvány hosszütközővel (078238 sz.).

Tartalom:

1 × 078237 sz. 90 méret 90Z fűrészlap acélhoz, nemesacélhoz, színes- és könnyűfémekhez.

Figyelem:

Fém körfűrész DRY MITER Cutter 9410ND vékony fűrészeléshez lágy és érzékeny anyagokban külön rendelésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz