{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | SSEP 1400 MVT | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 400 W | |
Lökethossz | 32 mm | |
Löketszám | 0 min-1 - 2 800 min-1 | |
Súly | 4,6 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 12,9 m/s2 | |
Különlegesség | Metabo Quick | |
Hálózati feszültség | 230 V | |
Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
Vibrációcsökkentő rendszer | igen | |
Termék fajtája | Fűrész |
Cikkszám | 078222 SSEP1400 | |
EAN / GTIN | 4007430292995 | |
Gyártó száma | 606178500 |