Akkus orrfűrész M18FHZ

Cikkszám: 078220 M18FHZ
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee HB 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Szállítókoffer
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee HB 18 V típus
    Gyártó jelölése M18FHZ-502X
    A tartalmazott akkumulátorok száma 2
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 5 Ah
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Lökethossz 22 mm
    Löketszám 0 min-1 - 3 000 min-1
    Súly 2,6 kg
    Max. vibráció EN szerint 9,9 m/s2
    Különlegesség FIXTEC, LED
    Energiaellátás Akkus
    Termék fajtája Fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 078220 M18FHZ
    EAN / GTIN 4058546030575
    Gyártó száma 4933459885

    Leírás

    Kivitel:

    Milwaukee akkus orrfűrész nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz.
    • Fokozatmentes löketszám vezérlő elektronika és túlterhelés elleni védelem.
    • Szerszám nélküli FIXTEC fűrészlap gyorscsere rendszer.
    Nagy teljesítményű, kefe nélküli POWERSTATE™ motorral.
    • REDLINK PLUS™ elektronika digitális túlterhelés elleni védelemmel a nagyobb teljesítmény érdekében.
    • REDLITHIUM-ION™ akku külön cellafelügyelettel a hosszú élettartam érdekében.
    • 22 mm lökethossz és 3000 min-1 a maximális ellenőrzés érdekében.
    • A billenthető fűrésztalp lehetővé teszi a vágási pozíció optimalizálását.

    Tartalom:

    HD Box szállítókoffer, 2× 18V akku, gyorstöltő készülék és fűrészlap.

    Figyelem:

    Orrfűrészlapokat az 588600 számtól talál.
    Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829 sz. alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz