Dekopírfűrész, Típus: STEP1200XE

Cikkszám: 078213 STEP1200XE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése STEP1200XE
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 730 W
Löketszám 500 min-1 - 3 000 min-1
Maximális fűrészelési vastagság acélban 10 mm
Maximális fűrészelési vastagság fában 135 mm
Gérszög beállítás igen
Ingalöket 4-szeres
Súly 2,4 kg
Max. vibráció EN szerint 10,5 m/s2
Felépítés Rúd alak
Különlegesség univerzálisan használható
Megfelelő dekopírfűrészlapok 588400 − 588551
Szerszám nélküli szerszámcsere igen, FIXTEC rendszer
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078213 STEP1200XE
EAN / GTIN 4002395192762
Gyártó száma 4935412878

Leírás

Kivitel:

Robusztus és univerzálisan használható dekopírfűrész fém hajtóműházzal és túlterhelés elleni védelemmel.
FIXTEC gyorsbefogó rendszer a dekopírfűrészlap szerszám nélküli cseréjéhez másodperceken belül és bekapcsolható ingalöket az optimális vágásteljesítmény és a forgácselvezetés érdekében a fűrészlap csekélyebb kopása mellett.

Tartalom:

Inkluzív forgácsszakítás-védelem.
2 × fűrészlap, elszívó adapter, csúszótalp, 4 m hálózati kábel, szállítókoffer.

Figyelem:

Dekopír fűrészlapokat az 5888400 − 5888551 sz. alatt talál.