{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus | |
Gyártó jelölése | M18FBJS-502X | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 5 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Löketszám | 800 min-1 - 3 500 min-1 | |
Maximális fűrészelési vastagság acélban | 10 mm | |
Maximális fűrészelési vastagság fában | 100 mm | |
Gérszög beállítás | igen | |
Ingalöket | 5-szörös | |
Súly | 2,8 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 6,3 m/s2 | |
Felépítés | Rúd alak | |
Különlegesség | univerzálisan használható | |
Szerszám nélküli szerszámcsere | igen, FIXTEC rendszer | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Fűrész |
Cikkszám | 078211 M18FBJS-5 | |
EAN / GTIN | 4058546227456 | |
Gyártó száma | 4933464800 |