Akkumulátoros körfűrész 71360461

Cikkszám: 078209 71360461
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése F-IRONCut57AS
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor-feszültség 18 V
Kivitel Fém körfűrész
Maximális fordulatszám 2 800 min-1
Fűrészlap ⌀ 150 mm
Fűrészlap furat ⌀ 20 mm
Maximális vágásmélység 90° 57 mm
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Súly 3,05 kg
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078209 71360461
EAN / GTIN 4014586900131

Leírás

Kivitel:

Kompakt, akkus kézi körfűrész a lemezek, csövek és profilok gyors, precíz vágásához 57 mm-es vágásmélységig.
  • Manuális fordulatszám-beállítás.
  • Nagy forgácsgyűjtő tartály.
  • Éberségi kapcsoló, újraindítás védelem és hőmérséklet-leállítás.

Tartalom:

Kézi körfűrészlap, forgácsgyűjtő edény és L- BOXX. Akku és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 és 073839 számtól talál.
Hozzávaló induló készleteket a 073863 - 073867 sz. alatt talál.