Dekopírfűrész GST160CE

Cikkszám: 078200 GST160CE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Gyártó jelölése GST160CE
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 800 W
Löketszám 800 min-1 - 3 000 min-1
Maximális fűrészelési vastagság acélban 10 mm
Maximális fűrészelési vastagság fában 160 mm
Gérszög beállítás igen
Ingalöket 4-szeres
Súly 2,2 kg
Max. vibráció EN szerint 7,5 m/s2
Felépítés Rúd alak
Különlegesség Nagy teljesítményű, LED
Megfelelő dekopírfűrészlapok 588400 − 588551
Szerszám nélküli szerszámcsere igen, SDS rendszer
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078200 GST160CE
EAN / GTIN 3165140746250
Gyártó száma 0601517000

Leírás

Kivitel:

Bosch dekopírfűrész egyszerű és szerszám nélküli fűrészlap cserével a Bosch SDS rendszernek köszönhetően.
Rúd alakú dekopírfűrész.
  • A nagy pontosságú fűrészlap megvezetés a szabadalmaztatott dupla görgővel csökkenti a fűrészlap meghajlását − a kiváló vágási pontosságért.
  • Az erős 800 Wattos motor Constant Electronic funkcióval nagy teljesítmény tartalékokkal kemény anyagokban is.
  • Nagyon alacsony vibráció tömegkiegyenlítő rendszerrel az első osztályúan nyugodt járás érdekében.

Tartalom:

3 × fűrészlap, elszívó adapter, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX betét.