Akkus kézi körfűrész GKS18V68C

Cikkszám: 078183 GKS18V68C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
    Gyártó jelölése GKS 18V-68 C
    Energiaellátás Akkus
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    A tartalmazott akkumulátorok száma 0
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Kivitel Merülő körfűrész
    Maximális fordulatszám 6 250 min-1
    Fűrészlap ⌀ 190 mm
    Fűrészlap furat ⌀ 30 mm
    Maximális vágásmélység 90° 57 mm
    Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
    Súly akku nélkül 3,8 kg
    Súly 4,7 kg
    Termék fajtája Fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 078183 GKS18V68C
    EAN / GTIN 3165140931786
    Gyártó száma 06016B5000

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű 18 V akkus körfűrész BITURBO technológiával.
    • Integrált VAC adapter az egyszerű manőverezéshez. Az adapter 360°-ban forgatható.
    • A lehető legjobb ergonómia a maximális ellenőrzés és kényelem érdekében.
    • Intelligens fék a biztonságos megállítás érdekében minimális visszarúgással.
    • Professzionális 18 V rendszerrel felszerelve könnyű és nehéz felhasználáshoz.

    Tartalom:

    Fűrészlap, párhuzamos megvezető.

    Figyelem:

    Körfűrész lapokat az 583920 sz. alatt talál.
    Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 számtól talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz