Akkus kézi körfűrész GKM18V50

Cikkszám: 078183 GKM18V50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
    Gyártó jelölése GKM 18V-50
    Energiaellátás Akkus
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    A tartalmazott akkumulátorok száma 2
    Akkumulátor kapacitás 5 Ah
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Kivitel Fém körfűrész
    Maximális fordulatszám 4 250 min-1
    Fűrészlap ⌀ 136 mm
    Fűrészlap furat ⌀ 20 mm
    Maximális vágásmélység 90° 50 mm
    Súly 2,2 kg
    Termék fajtája Fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 078183 GKM18V50
    EAN / GTIN 4059952548371
    Gyártó száma 06016B8002

    Leírás

    Kivitel:

    Akkus fém körfűrész a gyors és pontos vágásokhoz, szinte szikramentes.
    • Integrált, robusztus forgácsgyűjtő doboz a nagy munkabiztonság és tiszta felületek érdekében.
    • Precíz vágások a vágási vonal megjelenítésének, az ablaknak és az integrált LED-lámpának köszönhetően.
    • Felszerelhető párhuzamos ütköző a tökéletesen megvezetett hosszanti vágásokhoz.

    Tartalom:

    2 × 18V 5Ah akkumulátor, töltőkészülék, párhuzamos ütköző és L-BOXX.

    Figyelem:

    Körfűrész lapokat az 583920 sz. alatt talál.
    Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 számtól talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz